Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Grossflächenleuchte POWERCASE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640
Die Steuereinheit ermöglicht halbseitigen Betrieb (180°) oder vollseitigen Betrieb (360°), ist stufenlos dimmbar und erlaubt Lichtaustritt sowohl nach unten als auch nach oben (Deckenstrahler)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Multifunktional einsetzbar – stehend auf dem Boden, hängend oder in Kombination mit einem Stativ
- Kofferdesign mit Tragegriff für bequemes und schnelles Transportieren
- LED-Panel mit hocheffizienten LED Modulen
- Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit dank passiver Kühlung
- Schnelle Ein-Mann-Montage
- Geringe Windlast (bis 150 km/h)
- Geringer Stromverbrauch
- Hochwertige, langlebige Netzanschlussleitung H07BQ-F bzw. Ölflex 540P in gelber Signalfarbe
- Made in Germany
POWERCASE L: Aufgrund des Gewichts der Leuchte wird der Einsatz des Kurbel-Stativs Art.-Nr. 09811021 empfohlen. Das Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 ist hingegen nur bedingt geeignet.
- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.
Montage
- Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021
- Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!