Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 1
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 2
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 3
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 4
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 5
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 6
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 7
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 8
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 9
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 10
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 11
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

Die Steuereinheit ermöglicht halbseitigen Betrieb (180°) oder vollseitigen Betrieb (360°), ist stufenlos dimmbar

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Multifunktional einsetzbar – hängend oder in Kombination mit einem Stativ

  • Opalisierte Vorsteckscheiben für angenehmes, blendreduziertes Arbeitslicht für ermüdungsfreies Arbeiten

  • LED-Panel mit 8 hocheffizienten Xpect2 LED Modulen

  • Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit dank passiver Kühlung

  • Schnelle Ein-Mann-Montage

  • Geringe Windlast

  • Geringer Stromverbrauch

  • Hochwertige, langlebige Netzanschlussleitung Ölflex® 540P in gelber Signalfarbe

  • Made in EU
Hinweis

Aufgrund des Gewichts der Leuchte wird der Einsatz des Kurbel-Stativs Art.-Nr. 09811021 empfohlen. Das Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 ist hingegen nur bedingt geeignet.

Anwendungsgebiet
STATIVMONTAGE VON LED-ARBEITSLEUCHTEN/-GROSSFLÄCHENLEUCHTEN
Stativ Premium
Stahl verzinkt
Art. 0981 101 1
Kurbelstativ
Stahl verzinkt
Art. 0981 102 1
Stativ luftgedämpft
Edelstahl
Art. 0981 103 1
LED-Großflächenleuchte
WGL 2 360° 80.000 lm
Art. 0981 180 851
Leuchte zu schwer für Stativ Premium.

Aufnahme für DIN-Zapfen an der Leuchte ist nicht kompatibel mit Stativ Premium.
Stativ-Adapter 28 mm/30 mm
im Lieferumfang enthalten.
Kein Stativ-Adapter erforderlich.
Das Stativ Edelstahl luftgedämpft besitzt einen DIN-Zapfen 30 mm.