Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Grossflächenleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640
LED-Grossflächenleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 1
LED-Grossflächenleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 2
LED-Grossflächenleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 3
LED-Grossflächenleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 4
LED-Grossflächenleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 5
LED-Grossflächenleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640 - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Grossflächenleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

Wechselschalter für halbseitigen (180°) und vollseitigen Betrieb (360°)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Multifunktional einsetzbar – stehend auf dem Boden, hängend oder in Kombination mit einem Stativ

  • Opale Abdeckung - weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten

  • 5 gummierte Standfüße für sicheren Stand

  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED‘s

  • Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit dank passiver Kühlung

  • Schnelle Ein-Mann-Montage

  • Geringe Windlast

  • Geringer Stromverbrauch

  • Hochwertige, langlebige Netzanschlussleitung H07BQ-F in roter Signalfarbe

  • Made in Germany
Leistungsnachweis

Leuchte geprüft für den Einsatz mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24

Hinweis

Für erschwerte Bedingungen zugelassen!


Anwendungsgebiet
Hängende Montage der LED-Arbeitsleuchte POWERTUBE mittels Gurtband inkl. Karabinerhaken (im Lieferumfang enthalten)

Leuchte geprüft für den Einsatz mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24