Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Flexband FLB-24-9 RGB
RGB-LED-Lichtband aus Kunststoff zum Ankleben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562708.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Ausführungen
- Universelles RGB-LED-Lichtband zum Aufkleben, ausgestattet mit 300 LEDs (14,4 W/m)
- Silikonummantelt mit der Schutzart IP67, wodurch das Band auch im Freien eingesetzt werden kann
- Mit beidseitiger Anschlussleitung 300 mm mit offenen Leitungsenden
Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!