Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Flexband FLB-24-9 RGB
RGB-LED-Lichtband aus Kunststoff zum Ankleben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Universelles RGB-LED-Lichtband zum Aufkleben, ausgestattet mit 300 LEDs (14,4 W/m)
- Silikonummantelt mit der Schutzart IP67, wodurch das Band auch im Freien eingesetzt werden kann
- Mit beidseitiger Anschlussleitung 300 mm mit offenen Leitungsenden
Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!