Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Euro-Warnleuchte mit Dämmerungsautomatik
Zweiseitig gelb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Lange Einsatzzeiten
- Mit Umschaltung für Blink- oder Dauerlicht
- Durchmesser Leuchtenkopf 190 mm
- Mit Aufhängeöse und fest montiertem Halter (auch für Absperrschranken)
- Die Leuchte muss beim Batteriewechsel nicht vom Rohr bzw. Halter abgenommen werden
RSA-geprüft (TL)
Für zwei Blockbatterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Ein Lampenschlüssel je Verpackungseinheit enthalten
RSA-geprüft (TL)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!