Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Einbaulichtpunkte EYE 25 zum Einlassen
Eine Ideale Einbaulösung für Akzentbeleuchtungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Diese Einbauleuchte in Eye-Optik und einem geringen Einbaudurchmesser von nur 25 mm lässt sich überall problmlos integrieren
- Erhältlich in den Farben Aluminiumfarben und Edelstahlfarben
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Als Akzentbeleuchtung für Restaurants, Schaufenster, Büros, Vitrinen, Museen und Ausstellungen. Besonders geeignet für wärmeempfindliche Oberflächen und zur Akzentbeleuchtung von Produkten, die nicht erwärmt werden dürfen.
Universell einsetzbar als Einbauleuchte
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!