Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
LED Einbauleuchte
LED Einbauleuchte - 1
LED Einbauleuchte - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Einbauleuchte

Mit 16 SMD-LEDs und Klemmbefestigung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Verfügbar ist diese Einbauleuchte aus Kunststoff und Aluminium mit einem Einbaudurchmesser von 69 mm in den Lichtfarbvarianten in Warmweiß (3000 K) und Kaltweiß (6000 K).


Aufgrund ihrer 16 SMD-LEDs und einem Abstrahlwinkel von 120° eignet sie sich ideal für die Grundbeleuchtung von Räumen und Schaufenstern. Im Lieferumfang sind eine 1,8 m lange Anschlussleitung enthalten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!