LED-Einbauleuchte EHW 24
LED-Einbauleuchte  EHW 24 - 1
LED-Einbauleuchte  EHW 24 - 2
LED-Einbauleuchte  EHW 24 - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EHW 24

Schwenkbar in 2 Richtungen um je 20°

  • Typbezeichnung: EHW 24
  • Leuchtmitteltyp: 3 x 1-W-Power-LED
  • Stromstärke max.: 350 mA
  • Werkstoff Gehäuse: Messing, Kupferanteil 58%
  • Leistung: 3 W
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 85
  • Höhe: 33 mm
  • Einbaudurchmesser: 45 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD1
  • Kabellänge: 1800 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 50000 h
  • Lichtstrom: 215 lm
  • Lieferumfang: Anschlusskabel mit LD1-Stecker
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Stromstärke max. Werkstoff Gehäuse Anzahl VE
Preis/VE
0976500100
EHW 24 3 x 1-W-Power-LED 350 mA Messing, Kupferanteil 58%
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
Kein UV-Anteil im Licht



Gehäuse mit Befestigungsfedern



Dimmbar



Lieferumfang:


Einbauleuchte inkl. Anschlusskabel mit LD1-Stecker

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!