Einbauleuchte EBL-700-1
Einbauleuchte EBL-700-1 - 1
Einbauleuchte EBL-700-1 - 2
Einbauleuchte EBL-700-1 - 3
Einbauleuchte EBL-700-1 - 4
Einbauleuchte EBL-700-1 - 5
Einbauleuchte EBL-700-1 - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einbauleuchte EBL-700-1

Schwenkbare LED-Leuchte 700 mA

  • Typbezeichnung: EBL-700-1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Stromstärke max.: 700 mA
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Oberfläche Gehäuse: Verchromt
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Leistung: 9.6 W
  • Anzahl LED: 1 Stck
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 85
  • Höhe: 58,5 nm
  • Außendurchmesser: 80 mm
  • Einbaudurchmesser: 68 mm
  • Einbautiefe: 90 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD1
  • Kabellänge: 2000 mm
  • Schutzart IP: IP 44
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 1 x LED-Leuchte inkl. Anschlussleitung 0,1 m; 1 x Trafo 700 mA/15W inkl. Anschlussleitung 2m mit Euro-Stecker

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Farbtemperatur Beleuchtungss... Beleuchtungss... Anzahl VE
Preis/VE
0976504150
Warmweiß (WW) 3000 K 203 lx 5080 lx
1 St.
0976504151
Neutralweiß 4000 K 211 lx 5280 lx
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
Durchschnittliche Lebensdauer von 30.000 Stunden


Sehr langlebige 1 x 9,6 W LED



Gute Farbwiedergabe mit Ra/CRI > 85



Kein UV-Anteil im Licht