Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Einbauleuchte EBL-350-7 zum Einlassen
Für Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer
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
- Ideal für Decken mit geringer Einbauhöhe, für Einbaudurchmesser 68 mm
- Beim Dimmen (nur mit Phasendimmer) wird die Lichtfarbe wärmer (von ca. 3000 K bis auf 2000 K)
- Schwenkbar um 20° in alle Richtungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!