LED-Einbauleuchte EBL-300-1 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-300-1 zum Einlassen - 1
LED-Einbauleuchte EBL-300-1 zum Einlassen - 2
LED-Einbauleuchte EBL-300-1 zum Einlassen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EBL-300-1 zum Einlassen

Für Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer

  • Typbezeichnung: EBL-300-1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Stromstärke max.: 300 mA
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Farbe Gehäuse: Weiß
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 80
  • Einbautiefe: 19,5 mm
  • Kabellänge: 1000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 50000 h
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizienzklasse: A - A++

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Leistung Anzahl LED Außendurchmesser Einbaudurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0976505080
8 W 40 STK 115 mm 100 mm
1 St.
0976505082
12 W 55 STK 180 mm 165 mm
1 St.
0976505084
20 W 75 STK 240 mm 220 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Hochwertige Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumguss

  • Inkl Trafo, nicht dimmbar

  • Mit ihrem flachen Aufbau integriert sich diese Leuchte unauffällig in die Decke

  • Erzeugt mit seinem warmweiß ohne sichtbare LED-Lichtpunte eine gemütliche Wohnatmosphäre

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!