Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Einbauleuchte EBL-24-9 zum Einlassen
Für Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einbauleuchte für Einbaudurchmesser 55-58 mm mit einer geringen Einbautiefe von nur 10,5 mm
- Erhältlich in den Farben aluminiumfarben und edelstahlfarben
- Lieferbar in Lichtfarbe warmweiß (3000 K) und neutralweiß (4000 K)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!