Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einbauleuchte EBL-24-6
Hochwertige LED-Einbauleuchte zum Einlassen in Möbeln und in Decken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sehr hochwertige Einbauleuchte für Einbaudurchmesser 78 mm aus massivem Edelstahl mit farblich abgesetztem Glaseinsatz
- Mit seinen leistungsstarken 7,5 W ist diese Leuchte für den Einbau in Möbel sowie auch in Decken geeignet und sorgt für eine herausragende Ausleuchtung
- Außerdem zeichnet diese Leuchte auch seine auffallende hoher Farbwiedergabeindexs von > 97 aus
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!