Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einbauleuchte EBL-24-5
Einbauleuchte EBL-24-5 - 1
Einbauleuchte EBL-24-5 - 2
Einbauleuchte EBL-24-5 - 3
Einbauleuchte EBL-24-5 - 4
Einbauleuchte EBL-24-5 - 5
Einbauleuchte EBL-24-5 - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einbauleuchte EBL-24-5

Flache LED-Leuchte 24 V

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Die quadratische edelstahlfarbene 5-W-Einbauleuchte aus Kunststoff mit langlebigen 12 x 416 mW LEDs ist in zwei verschiedenen Lichtfarben erhältlich: Warmweiß (3000 K) undNeutralweiß (4000 K).


Der Lichtstrom beträgt bei beiden Varianten 275 lm und sorgt mit einem Abstrahlwinkel von 110° für eine angenehme Grundbeleuchtung. Die Leuchte verfügt über eine sehr gute Farbwiedergabe.


Durch im Gehäuse integrierte Kunststoffbefestigungsklammern erfolgt die Montag schnell und einfach.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!