Einbauleuchte EBL-24-3 Set
Einbauleuchte EBL-24-3 Set - 1
Einbauleuchte EBL-24-3 Set - 2
Einbauleuchte EBL-24-3 Set - 3
Einbauleuchte EBL-24-3 Set - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einbauleuchte EBL-24-3 Set

Flache LED-Einbauleuchte zum Einlassen

  • Typbezeichnung: EBL-24-3-SET
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Edelstahlfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Leistung: 4 W
  • Anzahl LED: 36 STK
  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 85
  • Länge: 75 mm
  • Breite: 75 mm
  • Höhe: 13,5 mm
  • Einbaudurchmesser: 68 mm
  • Einbautiefe: 12 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2500 mm
  • Schutzart IP: IP 44
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Lichtstrom: 228 lm
  • Energieeffizenzklasse: A - A++

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Leuchten Lichtfarbe Farbtemperatur Beleuchtungss... Anzahl VE
Preis/VE
0976504080
3 STK Warmweiß (WW) 3000 K 16 lx
1 St.
0976504081
3 STK Neutralweiß (NW) 4000 K 17 lx
1 St.
0976504082
5 STK Warmweiß (WW) 3000 K 16 lx
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
  • Set umfasst 3 bzw. 5 Einbauleuchten im quadratischen Design, sowie einen Trafo

  • Erhältlich in der Farbe edelstahlfarben

  • Lieferbar in den Lichtfarben warmweiß (3300 K) und neutralweiß (4000 K)