Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Einbauleuchte EBL-24-26-Moove
LED-Einbauleuchte EBL-24-26-Moove - 1
LED-Einbauleuchte EBL-24-26-Moove - 2
LED-Einbauleuchte EBL-24-26-Moove - 3
LED-Einbauleuchte EBL-24-26-Moove - 4
LED-Einbauleuchte EBL-24-26-Moove - 5
LED-Einbauleuchte EBL-24-26-Moove - 6
LED-Einbauleuchte EBL-24-26-Moove - 7
LED-Einbauleuchte EBL-24-26-Moove - 8
LED-Einbauleuchte EBL-24-26-Moove - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EBL-24-26-Moove

Vielseitig einsetzbare Einbauleuchte, individuell kürzbar. Kompatibel mit unterschiedlichen, integrierbaren Plug&Play-Sensoren.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Maximale Flexibilität und Passgenauigkeit


  • Die Leuchte ist individuell an jeder Stelle kürzbar


Einstellbare Lichtfarbe


  • Auswahl zwischen Extrawarmweiß (2.700K) und Neutralweiß (4.000K), je nachdem, auf welcher Seite die Endkappen oder Sensoren eingesteckt werden

  • Individuelle Einstellung der Lichtfarbe (2.700-4.000K) per Fernbedienung mit den EASYLUX-Steuerungsmodulen 24V-2 oder 24V-4 möglich


Mit Plug&Play-Verbindung


  • Separat erhältliche Anschlussleitung oder verschiedene integrierbare Sensoren können einfach an die Leuchte angeschlossen werden


Verbindung mehrere Leuchten möglich


  • Durch separat erhältlichen Plug&Play-Steckverbinder können mehrere Leuchten verbunden werden


Einfache Leuchtenbefestigung


  • Unkomplizierte Befestigung in der Nut mittels separat erhältlicher Befestigungsclips

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!