Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Einbauleuchte EBL-24-23
Für Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einbauleuchte im eckigen Design für einen Einbaudurchmesser von 68 mm mit einer geringen Einbautiefe von nur 12 mm
- Lieferbar in den Lichtfarben Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K)
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!