Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Einbauleuchte EBL-24-17
Zur Beleuchtung von Regalen im Küchen- und Wohnbereich oder als Schrankinnenbeleuchtung im Schlafzimmer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Gleichmäßige Ausleuchtung von Regalen und Schränken
- Stilvolle und augenschonende Beleuchtung des Möbelstücks dank der gleichmäßigen Lichtstreuung
Allrounder-Einbauleuchte aus Aluminium mit einem kleinen Einbaudurchmesser von 45 mm
- Die Einbauleuchte ist vielseitig einsetzbar und unauffällig
Hohes Maß an Individualität
- In unterschiedlichen Lichtfarben erhältlich: warmweiß (3.000 K) und neutralweiß (4.000 K)
- Dimmbare Leuchte
Unkomplizierte Montage
- Anbringen der Leuchte mittels Halteklammern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!