LED-Einbauleuchte EBL-230V-1 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-230V-1 zum Einlassen - 1
LED-Einbauleuchte EBL-230V-1 zum Einlassen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EBL-230V-1 zum Einlassen

Flache LED-Einbauleuchte aus Edelstahl

  • Typbezeichnung: EBL-230V-1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 230 V
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Edelstahlfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 2.6 W
  • Anzahl LED: 30 STK
  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 80
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizienzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 150 mm, 1 x Verbindungsleitung 2000 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Edelstahlfarben

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Farbtemperatur Höhe Einbaudurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0976502340
Warmweiß (WW) 3000 K 15,8 mm 58 mm
1 St.
0976502341
Neutralweiß (NW) 4000 K 13,5 mm 63 mm
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
  • Flache Einbauleuchte aus Edelstahl

  • Mittels dem Anschluss-Set lässt sich die Leuche direkt ans 230V anschließen

  • Es wird kein zusätzlicher Trafo benötigt

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!