Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Einbauleuchte EBL-12-20
LED-Einbauleuchte EBL-12-20 - 1
LED-Einbauleuchte EBL-12-20 - 2
LED-Einbauleuchte EBL-12-20 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EBL-12-20

Deckeneinbauleuchte zum Einlassen. für Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Die edelstahlfarbene LED-Einbauleuchte zum Aufstecken auf Fachböden ist mit ihrer Einbautiefe von 17,75 mm und ihrem Abstrahlwinkel von 90° die ideale Rückwandbeleuchtung für Küchen, Wohnmöbel, Regale und Vitrinen.


Ihre weiße Lichtfarbe lässt sich stufenlos zwischen 2700 und 6500 K einstellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!