Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Einbauleuchte EBL-12-15
LED-Einbauleuchte zum Einlassen. Zur Beleuchtung von Regalen- und Vitrinen in Wohn- und Schlafmöbeln
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
Dieser 24-V-Einbaustrahler in hochwertigem quadratischem Edelstahlgehäuse eignet sich dank seiner geringen Einbautiefe von nur 11 mm ideal für die Integration in Küche, Wohnmöbel, Regale und Vitrinen.
25 LEDs in warmweißer Lichtfarbe (3200 K) sorgen mit einem Lichtstrom von 160 lm und einem Abstrahlwinkel von 60° für eine angenehme, fokussierte Ausleuchtung.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!