Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Einbauleuchte EBL-12-15
LED-Einbauleuchte zum Einlassen. Zur Beleuchtung von Küchen, Wohn- und Schlafmöbel
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
Die edelstahlfarbene LED-Einbauleuchte mit sehr langlebigen 24 x 125 mW LEDs besitzt eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden.
Die Farbtemperatur ist von Warmweiß (2700 K) bis zu Kaltweiß (6500 K) stufenlos regulierbar (3 W, 185 lm).
Der Abstrahlwinkel von 50° eignet sich ideal zur Akzentbeleuchtung. Durch im Gehäuse integrierte Kunststoffbefestigungsklammern erfolgt die Montag schnell und einfach. Der Einbaudurchmesser beträgt 68 mm.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!