Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Einbauleuchte EBL-12-12 zum Einlassen
Zur Beleuchtung von Küchen, Wohn- und Schlafmöbeln
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einbauleuchte aus Aluminium mit minimaler Einbauhöhe von nur 10,9 mm
- Erhältlich in den Lichtfarben warmweiß (3000 K), neutralweiß (4000 K) und auch mit einstellbarem weiß (2700-6500 K)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!