LED-Einbauleuchte zum Einlassen
LED-Einbauleuchte zum Einlassen - 1
LED-Einbauleuchte zum Einlassen - 2
LED-Einbauleuchte zum Einlassen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte zum Einlassen

Besonders für den Einsatz im Badezimmer geeignet

  • Leuchtmitteltyp: SMD
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Aluminiumfarben
  • Leistung: 1.65 W
  • Anzahl LED: 24 STK
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Farbtemperatur: 3300 K
  • Farbtemperatur min.: 3000 K
  • Farbtemperatur max.: 3600 K
  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 77
  • Außendurchmesser: 65,5 mm
  • Einbaudurchmesser: 61 mm
  • Einbautiefe: 10,5 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Schutzart IP: IP 44
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 25000 h
  • Lichtstrom: 64 lm
  • Lieferumfang: 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Aluminiumfarben
  • Form: Rund
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
Art.-Nr. Leuchtmitteltyp Nennspannung Werkstoff Gehäuse Farbe Gehäuse Anzahl VE
Preis/VE
0976500180
SMD 24 V/DC Kunststoff Aluminiumfarben
1 St.
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
  • Einbauleuchte für Innenräume mit einem höheren Feuchtigkeitsschutz (IP44)

  • Erhältlich in der Lichtfarbe warmweiß (3300 K)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!