LED Aufbauleuchte
LED Aufbauleuchte - 1
LED Aufbauleuchte - 2
LED Aufbauleuchte - 3
LED Aufbauleuchte - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Aufbauleuchte

Flache Bauart

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Leistung: 1.8 W
  • Anzahl LED: 9 STK
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lichtstrom: 96.6 lm
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
Art.-Nr. Leuchtmitteltyp Nennspannung Werkstoff Gehäuse Leistung Anzahl VE
Preis/VE
0976501023
LED 12 V/DC Aluminium 1.8 W
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Lieferumfang:


  • 1 x LED inkl. 1,8 m Anschlussleitung

  • 1 x LED A-Stecker

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!