LED Aufbauleuchte Typ A
LED Aufbauleuchte Typ A - 1
LED Aufbauleuchte Typ A - 2
LED Aufbauleuchte Typ A - 3
LED Aufbauleuchte Typ A - 4
LED Aufbauleuchte Typ A - 5
LED Aufbauleuchte Typ A - 6
LED Aufbauleuchte Typ A - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Aufbauleuchte Typ A

Zur Beleuchtung von Küchen-, Wohn- und Schlafzimmermöbel

  • Typbezeichnung: Typ A
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Leistung: 3 W
  • Anzahl LED: 6 STK
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lichtstrom: 115.1 lm
  • Lieferumfang: LED inkl. 1,8 m Anschlussleitung und LED A-Stecker
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Nennspannung Werkstoff Gehäuse Anzahl VE
Preis/VE
0976501051
Typ A LED 12 V/DC Aluminium
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
  • 6 SMD-LEDs

  • Anschlussleitung: 1,8 m

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!