LED-Aufbauleuchte ABL-12-1
LED-Aufbauleuchte ABL-12-1 - 1
LED-Aufbauleuchte ABL-12-1 - 2
LED-Aufbauleuchte ABL-12-1 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Aufbauleuchte ABL-12-1

Elegante LED-Aufbauleuchte aus Edelstahl, ideal für den Einsatz in Küche, Schlafzimmer oder Büro.

  • Typbezeichnung: ABL-12-1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Farbe Gehäuse: Edelstahlfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 9.3 W
  • Anzahl LED: 144 STK
  • Lichtfarbe: Einstellbares weiß (EW)
  • Farbtemperatur min.: 2700 K
  • Farbtemperatur max.: 6500 K
  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 80
  • Länge: 329 mm
  • Breite: 25 mm
  • Höhe: 628 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 2000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Lichtstrom: 855 lm
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizienzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 1 x LED-Leuchte inkl. Anschlussleitung 2,0 m mit Stecksystem LED A
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Nennspannung Montageart Anzahl VE
Preis/VE
0976502400
ABL-12-1 LED 12 V Zum Anschrauben
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
LED-Aufbauleuchte (12 V) aus Edelstahl in modernem Design zum Anschrauben, perfekt geeignet zum Ausleuchten von Arbeitsflächen und Ablagen in Küche, Schlafzimmer oder Büro. Ausgestattet ist die Aufbauleuchte mit 144 langlebigen LEDs in weißer Lichtfarbe, die zwischen 2700-6500 K einstellbar ist, einer Lichtscheibe aus Kunststoff und einer Leistung von 9,3 W. Die Leuchte ist IP 20-geschützt und gehört der Schutzklasse III sowie der Energieeffizienzklasse A++ an. Im Lieferumfang ist außerdem 2000 mm Kabel und ein LED-A-Stecker enthalten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!