Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elegante LED-Aufbauleuchte aus Edelstahl, ideal für den Einsatz in Küche, Schlafzimmer oder Büro.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
LED-Aufbauleuchte (12 V) aus Edelstahl in modernem Design zum Anschrauben, perfekt geeignet zum Ausleuchten von Arbeitsflächen und Ablagen in Küche, Schlafzimmer oder Büro. Ausgestattet ist die Aufbauleuchte mit 144 langlebigen LEDs in weißer Lichtfarbe, die zwischen 2700-6500 K einstellbar ist, einer Lichtscheibe aus Kunststoff und einer Leistung von 9,3 W. Die Leuchte ist IP 20-geschützt und gehört der Schutzklasse III sowie der Energieeffizienzklasse A++ an. Im Lieferumfang ist außerdem 2000 mm Kabel und ein LED-A-Stecker enthalten.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!