Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Arbeitsscheinwerfer mit Flutlicht und Spotlicht
LED-Arbeitsscheinwerfer mit Flutlicht und Spotlicht - 1
LED-Arbeitsscheinwerfer mit Flutlicht und Spotlicht - 2
LED-Arbeitsscheinwerfer mit Flutlicht und Spotlicht - 3
LED-Arbeitsscheinwerfer mit Flutlicht und Spotlicht - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Arbeitsscheinwerfer mit Flutlicht und Spotlicht

Quadratischer IP67-zertifizierter Scheinwerfer mit stabilem Aluminiumgehäuse und 45-cm-Kabel, geeignet für staubige und nasse Bedingungen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Robust und zuverlässig in jeder Umgebung


  • Universell montierbar und funkentstört

  • Schutz vor Staub und Wasser durch IP67-Zertifizierung

  • Robustes Aluminiumgehäuse bietet hohe Widerstandsfähigkeit

  • 45-cm-Kabelanschluss ermöglicht flexible Positionierung


Zertifiziert nach


  • EN 13309: Baumaschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit von Maschinen mit internem elektrischen Bordnetz

  • EN 14982: Land- und forstwirtschaftliche Maschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit

  • EN 50498: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Produktfamiliennorm für elektronische Geräte, die nachträglich in Fahrzeugen eingebaut werden


E-Mark E9 zertifiziert und ECE R10 genehmigt

Lichtschaubild