Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Arbeitsscheinwerfer Flutlicht 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V
LED-Arbeitsscheinwerfer Flutlicht 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V - 1
LED-Arbeitsscheinwerfer Flutlicht 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V - 2
LED-Arbeitsscheinwerfer Flutlicht 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V - 3
LED-Arbeitsscheinwerfer Flutlicht 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Arbeitsscheinwerfer Flutlicht 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V

Als Ersatz- und Zusatzscheinwerfer nutzbar

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Universell montierbar und funkentstört



Zertifiziert nach


  • EN 13309

Baumaschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit von Maschinen mit internem elektrischen Bordnetz


  • EN 14982

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit


  • EN 50498

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Produktfamiliennorm für elektronische Geräte die nachträglich in Fahrzeugen eingebaut werden



E-Mark E9 zertifiziert und ECE R10 genehmigt

Lichtschaubild