Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Arbeitsscheinwerfer Flutlicht 16 x 5 W, 80 W, 10-40 V
Als Ersatz- und Zusatzscheinwerfer nutzbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Universell montierbar und funkentstört
Zertifiziert nach
- EN 13309
Baumaschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit von Maschinen mit internem elektrischen Bordnetz
- EN 14982
Land- und forstwirtschaftliche Maschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit
- EN 50498
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Produktfamiliennorm für elektronische Geräte die nachträglich in Fahrzeugen eingebaut werden
E-Mark E9 zertifiziert und ECE R10 genehmigt
![]() |
Lichtschaubild |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!