Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Arbeitsleuchte SNAKE 25 m
LED-Arbeitsleuchte SNAKE 25 m - 1
LED-Arbeitsleuchte SNAKE 25 m - 2
LED-Arbeitsleuchte SNAKE 25 m - 3
LED-Arbeitsleuchte SNAKE 25 m - 4
LED-Arbeitsleuchte SNAKE 25 m - 5
LED-Arbeitsleuchte SNAKE 25 m - 6
LED-Arbeitsleuchte SNAKE 25 m - 7
LED-Arbeitsleuchte SNAKE 25 m - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Arbeitsleuchte SNAKE 25 m

Innovatives Beleuchtungssystem für temporäre Bauwege-Beleuchtung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Starke Leuchtkraft durch 150 LEDs pro Meter

  • Robust und flexibel in der Anwendung

  • Hohe Lichtqualität dank gleichmäßiger Ausleuchtung

  • Geringer Installationsaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Systemen

  • Befestigung mittels z. B. Kabelbindern, Dübelklemmschellen, Haltern und Klebebändern
Hinweis

Es können max. 2 Leuchten (50 m) miteinander verbunden werden!

Anwendungsgebiet