Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Grossflächenleuchte POWERDISK 360° 50000 Lumen
Lichtsaustritt nach unten sowie nach oben (Deckenstrahler) möglich. Stufenlos dimmbar.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- LED-Panel mit hocheffizienten COB-LED´s (ca. 125 lm/W)
- Schnelle Ein-Mann-Montage
- Geringe Windlast (bis 150 km/h)
- Opalisierte Abdeckung für angenehmes, blendreduziertes Arbeitslicht
- Schlag und bruchfestes Gehäuse (IK 10)
- Passive, verschleißfreie Kühltechnik (wartungsfrei)
- Hängende Montage mittels optionalem Zubehör (Art.-Nr. 0981 180 812) möglich
- Hochwertige, langlebige PUR-Netzanschlussleitung H07BQ-F
- Gehäuse: Aluminium/Edelstahl, Abdeckung: Polycarbonat
- Made in Germany
Stativ-Adapter Art.-Nr. 0981180811 nur in Verbindung mit Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021 erforderlich. Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 verfügt bereits über einen Norm-Zapfen 30 mm (DIN 14640).
LED-Großflächenleuchte POWERDISK 50.000 Lumen in Verbindung mit Stativ Edelstahl luftgedämpft
STATIVMONTAGE VON LED-ARBEITSLEUCHTEN/-GROSSFLÄCHENLEUCHTEN | |||||||
Stativ Premium Stahl verzinkt Art. 0981 101 1 | Kurbelstativ Stahl verzinkt Art. 0981 102 1 | Stativ luftgedämpft Edelstahl Art. 0981 103 1 | |||||
LED-Großflächenleuchte POWERDISK 360° 50.000 lm Art. 0981 180 801 | Leuchte zu schwer für Stativ Premium. Aufnahme für DIN-Zapfen an der Leuchte ist nicht kompatibel mit Stativ Premium. | Stativ-Adapter 28 mm/30 mm Art. 0981 180 811 | Kein Stativ-Adapter erforderlich. Das Stativ Edelstahl luftgedämpft besitzt einen DIN-Zapfen 30 mm. |
- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!