Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
LED-Arbeitsleuchte Powerquad
LED-Arbeitsleuchte Powerquad - 1
LED-Arbeitsleuchte Powerquad - 2
LED-Arbeitsleuchte Powerquad - 3
LED-Arbeitsleuchte Powerquad - 4
LED-Arbeitsleuchte Powerquad - 5
LED-Arbeitsleuchte Powerquad - 6
LED-Arbeitsleuchte Powerquad - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Arbeitsleuchte Powerquad

Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs (> 130 lm/W)

  • Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung

  • Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich

  • Geringer Stromverbrauch

  • Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit

  • 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel

  • 2 Schutzkontaktsteckdosen der Firma Mennekes

  • Hochwertige Polyurethan BQ-F Leitung in roter Signalfarbe

  • Schlag- und bruchfestes Gehäuse

  • Made in Germany
Hinweis

Für erschwerte Bedingungen zugelassen!


Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.



Besonderheiten:


  • Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)

  • Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)

  • Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)

  • Laserung Kundenlogo bzw. Adresse (Kabeltrommeln und Arbeitsleuchten)

  • DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet

  • Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern