Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Arbeitsleuchte Powerquad
Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs (> 130 lm/W)
- Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- Geringer Stromverbrauch
- Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit
- 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel
- 2 Schutzkontaktsteckdosen der Firma Mennekes
- Hochwertige Polyurethan BQ-F Leitung in roter Signalfarbe
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse
- Made in Germany
Für erschwerte Bedingungen zugelassen!
Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.
Besonderheiten:
- Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)
- Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)
- Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)
- Laserung Kundenlogo bzw. Adresse (Kabeltrommeln und Arbeitsleuchten)
- DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet
- Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern
Für den Innen- und Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!