LED-Arbeitsleuchte 4.000 Lumen
LED-Arbeitsleuchte 4.000 Lumen - 1
LED-Arbeitsleuchte 4.000 Lumen - 2
LED-Arbeitsleuchte 4.000 Lumen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Arbeitsleuchte 4.000 Lumen

Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten.

  • Ausführung: Lichtschalter 2 Steckdosen (max. 3 kW) Druckausgleichsventil
  • Lichtstrom: 4000 lm
  • Lampenlichtstrom: 5500 lm
  • Schutzart IP: IP 54
  • Kabeltyp: H07RN-F3G1,5 mm²
  • Leitungslänge: 5 m
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Nennspannung min./max.: 220 / 240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Stecker: 1 Schuko-Stecker, 16 A
  • Leistung: 47 W
  • Breite x Höhe x Tiefe: 280 x 360 x 130 mm
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
Art.-Nr. Ausführung Lichtstrom Lampenlichtstrom Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
0981180001
Lichtschalter 2 Steckdosen (max. 3 kW) Druckausgleichsventil 4000 lm 5500 lm IP 54
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
  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED's (> 120 lm/W)

  • Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse

  • Verstellbarer Lichtaustrittswinkel

  • Kabelaufwicklung am Gehäuse möglich

  • Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich

  • Geringer Stromverbrauch

  • Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit

  • Made in Germany
Hinweis

Für das Wechseln der Frontscheibe ist ein TX20 Bit ¼“ Länge 70 mm (Art.-Nr. 0614 332 0) erforderlich