LED-Arbeitsleuchte 360° POWERTUBE M
LED-Arbeitsleuchte 360° POWERTUBE M - 1
LED-Arbeitsleuchte 360° POWERTUBE M - 2
LED-Arbeitsleuchte 360° POWERTUBE M - 3
LED-Arbeitsleuchte 360° POWERTUBE M - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Arbeitsleuchte 360° POWERTUBE M

Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten.

  • Ausführung: Lichtschalter
  • Lichtstrom: 9500 lm
  • Lampenlichtstrom: 12700 lm
  • Schutzart IP: IP 54
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Kabeltyp: H07BQ-F2x1,0 mm²
  • Leitungslänge: 5 m
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Nennspannung min./max.: 220 / 240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Stecker: 1 Schuko-Stecker, 16 A
  • Leistung: 91 W
  • Breite x Höhe x Tiefe: 270 x 560 x 270 mm
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
Art.-Nr. Ausführung Lichtstrom Lampenlichtstrom Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
0981180701
Lichtschalter 9500 lm 12700 lm IP 54
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
  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED's (> 139 lm/W)

  • Schlag- und bruchfestes Gehäuse

  • Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich

  • Geringer Stromverbrauch

  • Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit

  • Made in Germany
Hinweis

Montage:


  • Stativ Premium Art. 09811011: Stativ-Anbindung Art. 0981180711 erforderlich

  • Kurbelstativ Art. 09811021: Stativ-Anbindung Art. 0981180712 erforderlich

  • Stativ Edelstahl luftgedämpft Art. 09811031: Stativ-Anbindung Art. 0981180713 erforderlich