Anbauleuchte ABL-12-1
Anbauleuchte ABL-12-1 - 1
Anbauleuchte ABL-12-1 - 2
Anbauleuchte ABL-12-1 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anbauleuchte ABL-12-1

Schwenkbare LED-Leuchte 12 V mit Bewegungsmelder

  • Typbezeichnung: ABL-12-1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Edelstahlfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Leistung: 0.9 W
  • Anzahl LED: 12 STK
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Farbtemperatur: 3400 K
  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 83
  • Länge: 200 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 1800 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 3000 h
  • Lichtstrom: 73 lm
  • Beleuchtungsstärke min.: 23 lx
  • Beleuchtungsstärke max.: 220 lx
  • Energieeffizienzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 1 x Anbauleuchte mit Anschlussleitung 1800 mm, 1 x Steckernetzteil
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Nennspannung Montageart Anzahl VE
Preis/VE
0976502155
ABL-12-1 LED 12 V/DC Zum Anschrauben
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
  • Sichere Nachtbeleuchtung

  • Einstellbare Laufzeit

  • Inkl Stecker-Netzteil

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!