Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTX4R
3 Lichtmodi – Power (800 Lumen), Mid Power (250 Lumen) und Low Power (100 Lumen). Leuchte kann sowohl direkt als auch mittels Ladestation geladen werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537678601.jpg)
Ausführungen
- Schmutzunempfindliches, leicht zu reinigendes Magnetladesystem – wesentlich geringere Störanfälligkeit
- Reflector-Lense-Technology für höchste Lichteffizienz
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert) über internen Dreh-Fokus wählbar
- Hohe Schutzart (IP67)
- Integrierter Rollschutz
- Griffige Oberfläche
- Endkappenschalter
- Ladekontroll-/Akku-Restkapazitätsanzeige (4 x LED grün)
Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
Helmhalterung für Bauhelme mit seitlichen 30 mm Euroslot-Aufnahmen geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!