Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTX3R
Mit 400 Lumen, Magnetladesystem, Drehfokus und effizienter Lichttechnik für höchste Zuverlässigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 3 Lichtmodi – Power (400 Lumen), Mid Power (200 Lumen) und Low Power (80 Lumen)
- Schmutzunempfindliches, leicht zu reinigendes Magnetladesystem – wesentlich geringere Störanfälligkeit
- Reflector-Lense-Technology für höchste Lichteffizienz
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert) über internen Drehfokus wählbar
- Hohe Schutzart (IP67)
- Integrierter Rollschutz
- Griffige Oberfläche
- Endkappenschalter
- Ladekontroll-/Akku-Restkapazitätsanzeige (4 x LED grün)
Lieferumfang
Leuchte, Holster, Trageschlaufe, Helmhalterung, Netzteil 100-240 V/AC, Magnetladekabel 120 cm mit USB-A-Stecker, Lithium-Ionen-Akku
Helmhalterung für Bauhelme mit seitlichen 30 mm Euroslot-Aufnahmen geeignet
Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
Helmhalterung für Bauhelme mit seitlichen 30 mm Euroslot-Aufnahmen geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!