LED-Akku-Taschenlampe T45

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Akku-Taschenlampe T45

  • Lichtstärke: 30 cd
  • Fokussierbar: Nein
  • Leuchtdauer: 1 h
  • Ladezeit: 15 h
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse Leuchte: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Akku-/Batterietyp: NiMH
  • Nennspannung: 4.8 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 20 mAh
  • Ladespannung min./max.: 12-24 V/DC
  • Ladetemperatur min./max.: 5 bis 30 °C
  • Länge x Breite x Höhe: 83,5 x 25 x 25 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
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
Art.-Nr. Lichtstärke Fokussierbar Leuchtdauer Ladezeit Anzahl VE
Preis/VE
08278001
30 cd Nein 1 h 15 h
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
Robuste Kunststoffausführung



Überladungssicher



Für Autosteckdosen, Zigarettenanzünder



Klar begrenzter und gleichmäßiger Lichtkegel


durch spezielle Linsenoptik