Ergänzungsset für Tischgestell TMQ70/3
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ergänzungsset für Tischgestell TMQ70/3
Erweiterungsset als variable Ecklösung für das elektrisch höhenverstellbares Tischgestell TMQ70/3
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Durch die dritte Säule erhöht sich die dynamische Traglast auf 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
- 2-Fach Hub für mehr Stabilität
- Mit elektrischer Antriebs- und Bedieneinheit 230 V für Direktanschluss mittels Eurostecker an der Steckdose (Netzkabel ca. 2 m)
- Integrierte Kollisionserkennung: der Tisch stoppt und ändert die Richtung, um eine Kollision zu vermeiden
Hinweis
Tischgestell separat erhältlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!