Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker A 505
Einfache und sichere Montage einer Kurzschildgarnitur
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Drücker und Grundschild sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt
- Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für das Kurzschild
Bei den Türdrückern liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder ein Wechsel-Vollstift ■ 8 mm mit M8 Gewinde bei. Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterielle Oberfläche geliefert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den privaten Wohnbereich, Objektbereich z.B. Zimmer-, Büro-, WC/Bad- und Korridorüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!