Türdrücker A 505
Türdrücker  A 505 - 1
Türdrücker  A 505 - 2
Türdrücker  A 505 - 3
Türdrücker  A 505 - 4
Türdrücker  A 505 - 5
Türdrücker  A 505 - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 505

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren

  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Geeignet für: Feuerschutztüren, Rauchschutztüren
  • Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 40-65 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Normen: EN 1906, DIN 18273
  • Gebrauchskategorie: Klasse 4
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Montageart: Durchgängige Befestigung
  • Vierkantgröße: 9 mm
  • Einstecktiefe: 62 mm
  • Grifflänge: 130 mm
  • Griffdurchmesser: 21 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,8 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 65 mm
  • Rosettenstärke: 8 mm
  • Nockendurchmesser: 8 mm
  • Lochabstand: 90,5 mm
  • Türschildbreite: 45 mm
  • Schildlänge: 170 mm
  • Schildstärke: 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Beschlagsausf... Lochung Entfernung (Griff-Schloss) Wechselstift Anzahl VE
Preis/VE
0687155552
Drücker/Drücker PZ 72 mm
1 St.
0687155555
Drücker/Drücker Blind (ohne Lochung)
1 St.
0687155553
Drücker/Knopf PZ 72 mm Mit M8-Gewinde
1 St.
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
  • Drücker und Grundschild sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt

  • Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für das Kurzschild
Hinweis

Bei den Türdrückern liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder ein Wechsel-Vollstift ■ 9 mm mit M8 Gewinde bei. Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterielle Oberfläche geliefert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.