Türdrücker A 502
Türdrücker A 502 - 1
Türdrücker A 502 - 2
Türdrücker A 502 - 3
Türdrücker A 502 - 4
Türdrücker A 502 - 5
Türdrücker A 502 - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 502

Speziell geeignet für den Feuerschutz- und Panikbereich

  • Form Drückerlochteil: U
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 40-65 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Gebrauchskategorie: Klasse 4
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung
  • Grifflänge: 141 mm
  • Griffdurchmesser: 21 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,8 mm
  • Rosettenstärke: 8 mm
  • Nockendurchmesser: 8 mm
  • Lochabstand: 90,5 mm
  • Türschildbreite: 45 mm
  • Schildlänge: 170 mm
  • Schildstärke: 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Beschlagsausf... Lochung Entfernung (Griff-Schloss) Anzahl VE
Preis/VE
0687155502
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren Drücker/Drücker PZ 72 mm
1 St.
0687155505
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren Drücker/Drücker Blind (ohne Lochung)
1 St.
0687155503
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren Drücker/Knopf PZ 72 mm
1 St.
0687155506
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren Drücker/Blind PZ 72 mm
1 St.
0687155507
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren Drücker/Blind Blind (ohne Lochung) 72 mm
1 St.
0687155509
Paniktüren Drücker/Drücker PZ 72 mm
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
Brandschutzgeprüft


Entspricht den speziellen Anforderungen an Brandschutztüren und Paniktüren.



Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundschild sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder Wechsel-Vollstift oder Panikstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 9 mm bei.

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | U


Gebrauchskategorie: 4


Dauerfunktionstüchtigkeit: 7


Türmasse: -


Feuerbeständigkeit: B


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit und Temperatur: 4


Einbruchschutz: 0


Ausführungsart: U

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.