Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hebebühne XS30N

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hebebühne XS30N

Elektro-hydraulische Kurzhubscherenbühne 3,0 t

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Erhöhte Haltesicherheit durch doppeltes Hydrauliksystem und zwei Torsionswellen

  • Serienmäßiger CE-Stopp gewährleistet Fußschutz ohne Fußabweiser und einen Unterfl ureinbau

  • Flexible Aufnahme durch beidseitig ausklappbare Rampen, die eine Gesamtaufnahmelänge von 2.150 mm gewährleisten und sich mit einem Handgriff arretieren lassen

  • Komplett montiert und nach Anschluss der Hydraulik ohne größeren Installationsaufwand sofort einsatzbereit

  • Mit Kunststoff rollen versehene Rampen ermöglichen ein reibungsarmes und schonendes Abrollen am Werkstattboden

  • Beidseitig ausklappbare und leicht arretierbare Plattformverlängerungen

  • Zwei voneinander unabhängig arbeitende Hydraulikkreisläufe mit insgesamt 4 Hubzylindern ermöglichen den Verzicht auf zusätzliche Sicherheitsklinken

  • Ohne Fundamentarbeiten auf jedem befestigten Untergrund aufstellbar, eine Verankerung am Boden ist möglich, aber nicht erforderlich. Mobilität durch serienmäßig mitgelieferten Mobil-Kit zur einfachen Bewegung in der Werkstatt

  • Geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit wenig Bodenfreiheit


Lieferumfang


  • 1 komplett vormontierte Hubeinheit

  • Bedienpult

  • Mobilkit

  • 5 m Steuerkabel (ohne Stecker)

  • 4 Gummi-Auflagen 40 mm