Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kurzadapter Mini 13- auf 7-polig 12 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kurzadapter Mini 13- auf 7-polig 12 V
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
Einfache, schnelle und saubere Lösung



Geringere Gewichtsbelastung von Steckdosen und Steckern



Anschluss


  • 13-polige Steckdose am Zugfahrzeug

  • 7-poliger Stecker am Anhänger
Hinweis

Es können nur die Funktionen 1 bis 7 nach ISO 1724 bzw. ISO 11446 verbunden werden

Schutzklasse im gesteckten Zustand: IP 54



7-polige Seite jeweils nach ISO 1724



13-polige Seite jeweils nach ISO 11446