Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kurzadapter 15- auf 2 x 7-polig 24 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kurzadapter 15- auf 2 x 7-polig 24 V
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
Kontaktbelegung: 15-polig nach ISO 12098 / 7-polig nach ISO 1185 und 3731



Gerade Ausführung



Anschluss


  • am Zugfahrzeug/ Anhänger

15-polige Steckdose


2x7-polilge Steckdose