Kurvenstück für Spannelement Bostra
Kurvenstück für Spannelement Bostra - 1
Kurvenstück für Spannelement Bostra - 2
Kurvenstück für Spannelement Bostra - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kurvenstück für Spannelement Bostra

Die Spannelemente dienen der Verbindung von Gewinde- bzw. Zugstangen mit Stahlkonstruktionen. Temperguss weiß, feuerverzinkt

  • Werkstoff: Temperguss - weiß
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Sockelhöhe: 6 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Zugstange Durchmesser Länge Langlochlänge Anzahl VE
Preis/VE
0485000010
M12, M16 38 mm 60 mm 38 mm
0485000013
M20 48 mm 73 mm 45 mm
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
Es wird kein Langloch benötigt


Löcher für Kurvenstücke können bei Bedarf auch vor Ort bzw auf der Baustelle gebohrt werden



  • Die Anschlüsse können ausschließlich Zugkräfte aus den Verbandsstäben übertragen

  • Ermöglicht ein Anpassen an den jeweiligen Neigungswinkel zwischen Zugstange und Stahlkonstruktion
Hinweis

Ein Spannelement besteht aus einem Kurvenstück und einer Passscheibe.


Die Verwendung ist nur für Tragwerke mit vorwiegend ruhender Beanspruchung vorgesehen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-670 für Größe M16 und M20